Slijpvijlen-assortiment, 5-delig, siliciumcarbide, in kunststof box 5

Artikelnummer: 558807 5
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Aantal slijpvijlen 5
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558807 5
EAN/GTIN 4260496536681

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit vaak gebruikte slijpvijlen, van grof tot fijn slijpend.

Toepassing:

Voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Levering:

Resp. 1 slijpvijl driekant nr. 558615 maat 100×10 M / F / P en 1 slijpvijl rond nr. 558635 maat 100×10 M / F.

Tip:

bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.