Slätfilsortiment, 5 delar, kiselkarbid, i plastbox 5

Art-nr: 558807 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Antal brynfilar 5
Produktslag Brynfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558807 5
EAN/GTIN 4260496536681

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Satsen är sammanställd av de mest använda brynfilarna, grova till fina.

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 brynfil trekant nr 558615 storlek 100×10 M / F / P och 1 brynfil rund nr 558635 storlek 100×10 M / F.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.