Griber uden afbalanceringsenhed, hydraulisk

Art.-nr.: 558639
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde 53 mm
Diameter, hoved 16 mm
Diameter, samlet 80 mm
Antal kløer 6
Grebafstand 23 mm
Materiale, overflade mat overflade
Vægt, samlet 1.762 g
Produkttype gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558639
EAN/GTIN 4020772019501
Producentnummer 558639
L-nummer L30110 102130
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Griber uden kompensationsenhed, hydraulisk, til emnehåndtering i værktøjsmaskinen.

Egenskab:

  • Driftstryk
    P min.: 25 bar
  • Driftstryk
    P maks.: 30 bar
  • Afstand: 23 mm
  • Gribekraft F: 250, 500, 1000 N.
  • Vægt: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Fejlstrømkreds ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Gribeudvidelse L5: 80 mm