Clește de prindere fără unitate de echilibrare, hidraulic

Cod articol.: 558639
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime 53 mm
Diametrul capului 16 mm
Diametru total 80 mm
Numărul de gheare 6
Atingerea distanței 23 mm
Material suprafață Sablat mat
Greutate totală 1.762 g
Tip produs Apucător cu gheară

Identificare și clasificare

Cod articol 558639
EAN / GTIN 4020772019501
Număr producător 558639
L-Număr L30110 102130
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clește de prindere fără unitate de compensare, hidraulic, pentru manipularea piesei de prelucrat în mașina-unealtă.

Caracteristică:

  • Presiune de lucru
    P min: 25 bar
  • Presiune de lucru
    P max: 30 bar
  • Cursă: 23 mm
  • Forță de prindere F: 250, 500, 1000 N.
  • greutate: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuit de defecțiune ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Extindere clește de prindere L5: 80 mm