• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch

Artikel-Nr.: 558639
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 53 mm
Durchmesser Kopf 16 mm
Durchmesser gesamt 80 mm
Anzahl Krallen 6
Greifweite 23 mm
Material Oberfläche matt gestrahlt
Gewicht gesamt 1 762 g
Produktart Krallengreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558639
EAN / GTIN 4020772019501
Herstellernummer 558639
L-Nummer L30110 102130
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch, zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.

Merkmal:

  • Betriebsdruck
    P min.: 25 bar
  • Betriebsdruck
    P max.: 30 bar
  • Hub: 23 mm
  • Greifkraft F: 250, 500, 1000 N
  • Gewicht: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Störkreis ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Greiferausdehnung L5: 80 mm

Services & Produktberater