Pince sans unité d’équilibrage, hydraulique

Réf.: 558639
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur 53 mm
Diamètre tête 16 mm
Diamètre total 80 mm
Nombre de griffes 6
Capacité de préhension 23 mm
Matériau surface dépolissage
Poids total 1 762 g
Type de produit griffes

Identification et classification

Référence article 558639
EAN / GTIN 4020772019501
Réf. fabricant 558639
Article hors catalogue L30110 102130
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince sans unité de compensation, hydraulique, pour la manutention de pièces dans la machine-outil.

Caractéristique(s):

  • Pression de service
    P min: 25 bar
  • Pression de service
    P max.: 30 bar
  • Course: 23 mm
  • Force de préhension F: 250, 500, 1000 N.
  • Poids: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuit de défaut ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Extension de pince L5: 80 mm