Slibelærred-sparerulle (A), brun KK 114 F 150

Art.-nr.: 557700 150
(DKK 6,51 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK114F
Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 150
Finhedsgrad middel
Spareruller, bredde 40 mm
Spareruller, længde 50 m
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557700 150
EAN/GTIN 4018875266632
Producentnummer 726663

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normal korund (A). Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.
Type VSM KK 114 F: Brunt stof, til ekstremt hård belastning. Denne kvalitet er specielt smidig, olie- og petroliumstæt og kan rives over på langs med snorlige og rene kanter − uden at blive flosset.
Emballage med integreret afrivningskniv.

Anvendelse:

Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven