Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 40 mm × 50 m, Granulaţie: 150

Cod articol.: 557700 150
Preț per 1 buc. (0,86 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Cuprins 1 buc.
Formă Formă dreaptă
Material abraziv lățime 40 mm
Material abraziv lungime 50.000 mm
Disc purtător ţesătură
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Bumbac
Liant Rășină și rășină sintetică
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 150 mesh
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 557700 150
EAN / GTIN 4018875266632
Număr producător 726663
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Ambalaj cu lamă de rupere integrată.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.