Rotolo di tessuto abrasivo (A) marrone KK 114 F 150

Codice art.: 557700 150
(0,87 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
241 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK114F
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 150
Grado di finezza medio
Larghezza rotoli 40 mm
Lunghezza rotoli 50 m
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557700 150
EAN / GTIN 4018875266632
Codice del produttore 726663

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta con rivestimento uniforme di grana abrasiva di corindone normale (A) con legante di resina sintetica. Elevato potere abrasivo e lunga durata.
Modello VSM KK 114 F: tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate. Questa qualità è particolarmente elastica, resistente all’olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.
Imballaggio con dispenser integrato.

Uso:

Principalmente per la levigatura a mano di metalli, ma anche per tutti gli altri materiali.
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello