Rollo económico de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F, 40 mm × 50 m, Tamaño de grano: 150

Número de artículo: 557700 150
Precio por 1 unidad (0,84 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
303 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Anchura del abrasivo 40 mm
Longitud del abrasivo 50.000 mm
Plato portante tejido
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Algodón
Ligadura Resina y resina sintética
Serie KK114F
Color marrón
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 150 malla
Para material acero
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 557700 150
EAN / GTIN 4018875266632
Número del fabricante 726663
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso con corindón normal (A) revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.
Tipo VSM KK 114 F: Tejido marrón, para exigencias extremadamente elevadas. Esta calidad es particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.
Embalaje con cuchilla incorporada.

Aplicación:

Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales.