DNMM 150612-R3P IC8250 Enkeltsidet, negativ, rombeformet 55° vendeskær til skrubning.

Art.-nr.: 5567419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5567419
EAN/GTIN 7291075451047
Producentnummer 5567419
L-nummer L23950 361

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/indstikning, spåndanner R3P, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 15,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer R3P
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 15,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,25 mm/rev.