DNMM 150612-R3P IC8250 Jednostranná, negativní, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička pro hrubování.

Č. pol.: 5567419
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567419
EAN/GTIN 7291075451047
Číslo výrobcu 5567419
Číslo L L23950 361

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, Spanformer R3P, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 15,5 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3P
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.25 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač