DCMT 13T504-SM-SL IC8150 Rhombisk 55° vendeskær med positiv frigangsvinkel og positiv fastspænding til færdigdrejning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 5567396
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5567396
EAN/GTIN 7291075331318
Producentnummer 5567396
L-nummer L23950 364

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 13,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 5,11 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 13,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,11 mm
  • Maksimal fremføring 0,27 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.