DCMT 13T504-SM-SL IC8150 Plăcuţe rombice de 55° cu unghi de degajare pozitiv și prindere pozitivă pentru strunjirea de finisare a materialelor moi și a aliajelor exotice

Cod articol.: 5567396
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5567396
EAN / GTIN 7291075331318
Număr producător 5567396
L-Număr L23950 364

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 55° cu unghi de degajare pozitiv și prindere pozitivă pentru strunjirea de finisare a materialelor moi și a aliajelor exotice

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SM
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.11 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.27 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev