Pudesliber (A) 4-lags 80

Art.-nr.: 555171 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    25,85  DKK / styk
  • fra 20 styk
    21,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 80
Slibemiddelunderlag Leinen
Skive-⌀ 50 mm
Drevmaskine Ligeslibere
Anbefalet omdrejningstal 6.500 min-1
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555171 80
EAN/GTIN 4007220152768
Producentnummer 4007220152768

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Specialværktøj med 4-lags-slibelærred og centrisk gevindholder, der griber ind i hinanden.

Anvendelse:

Til sideslibning på svært tilgængelige steder, såsom noter, hulkeler og slidser. Slibning med over- og underside mulig.

Bemærk:

Anvend spændedorn nr. 555175.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør