Tyynyhiomalaikka (A) 4-kerroksinen 80

Tuote nro.: 555171 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,99 € / kpl
  • alkaen 20 kpl
    3,32 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 80
Hioma-aineen alusta Pellava
Kiekon ⌀ 50 mm
Käyttökone Suorahiomakone
Suositeltu kierrosluku 6 500 min-1
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 555171 80
EAN / GTIN 4007220152768
Valmistajan numero 4007220152768

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erikoistyökalu, jossa on 4-kerroksiset toisiinsa tarttuvat hiomakankaat ja kierteitetty istukka keskellä.

Käyttö:

Sivuhiontaan vaikeasti saavutettavissa paikoissa, kuten urissa, kourulistoissa ja raoissa. Hiominen ylä- ja alapuolella mahdollista.

Ohje:

Käytä kiinnitystuurnaa nro 555175.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet