• Ingen pris tilgjengelig

Kuddslip (A) 4 skikt, ⌀ 50 mm, Kornstorlek: 80

Article no.: 555171 80

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Linne
skiv-⌀ 50 mm
Maskin Rakslip
rekommenderat varvtal 6 500 min-1
Produktslag Lamellslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 555171 80
EAN / GTIN 4007220152768
Manufacturer number 4007220152768
Manufacturer/responsible person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Specialverktyg med 4 skikt sliplinne som griper in i varandra och centriskt gängfäste.

Användningsdata:

För sidslipning på svåråtkomliga ställen som spår, hålkäl och slitsar. Slipning möjlig med över- och undersidan.

Anmärkning:

Använd hylsdorn nr 555175.