Ściernica poduszkowa (A) 4-warstwowa 80

Nr art.: 555171 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,30  PLN / Sztuka
  • z 20 Sztuka
    14,39  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund (A)
oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 80
podłoże ścierniwa Leinen
⌀ tarczy 50 mm
Maszyna napędowa Szlifierki proste
zalecana prędkość obrotowa 6 500 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 555171 80
EAN / GTIN 4007220152768
Numer producenta 4007220152768

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie specjalne z płótnem ściernym o 4 zachodzących na siebie warstwach i centralnie umieszczonym gniazdem gwintowanym.

Zastosowanie:

Do szlifowania bocznego w trudno dostępnych miejscach, jak np. rowki, zaokrąglenia czy szczeliny. Możliwość szlifowania powierzchnią górną i dolną.

Wskazówka:

Użyć trzpienia mocującego nr 555175.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria