CNMG 190616-NR IC807 Dobbeltsidet, negativ, rombeformet 80° vendeskær med speciel spåndanner til kraftig skæring

Art.-nr.: 5550265
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550265
EAN/GTIN 7291075108309
Producentnummer 5550265
L-nummer L23950 615

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NR, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærekantlængde (L) 19,3 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer NR
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 19,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,85 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,4 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere