S50W PCLNR-19 Borestænger med vippeklemme til negative, rombeformede 80° skær

Art.-nr.: 3690481
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3690481
EAN/GTIN 7291075064223
Producentnummer 3690481
L-nummer L23990 507

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, Dmin cut-off 63 mm, total længde (OAL) 450 mm, skafthøjde (H) 47 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Dmin afstivning 63 mm
  • Samlet længde (OAL) 450 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8,5 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 70 mm
  • Skafthøjde (H) 47 mm

Egnede produkter

Vendeplatter