CC95MT 100504-SM IC8150 Enkeltsidet, positiv, rombisk 80° platter til efterbearbejdning (CHAMELEON plattersæde).

Art.-nr.: 5550200
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550200
EAN/GTIN 7291075102918
Producentnummer 5550200
L-nummer L23950 420

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 9,5 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 5 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Maksimal fremføring 0,24 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CHAMTURN" Se alle