CC95MT 100504-SM IC8150 Plaquettes rhombiques à 80° positives. Utilisées pour les applications de semi-finition et finition. (inclues dans le système multifonctions CHAMELEON).

Réf.: 5550200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5550200
EAN / GTIN 7291075102918
Réf. fabricant 5550200
Article hors catalogue L23950 420

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SM, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SM
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.24 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMTURN" Afficher tout