Slibevifter fiber, bølgeformet 100X50 mm

Art.-nr.: 554976 100X50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    210,01  DKK / styk
  • fra 10 styk
    175,00  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 180
Finhedsgrad middel
Hoved-⌀ 100 mm
Hovedbredde 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 3.000 min-1
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554976 100X50
EAN/GTIN 4045197678867

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Sinusformet lagt slibelærred uden skårne kanter. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Til ansatsfri mattering og polering.