Pahljačasti brus valovita koprena 100X50 mm

Št. art.: 554976 100X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,32 € / kos
  • od 10 kos
    26,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti srednja
⌀ glave 100 mm
Širina glave 50 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 3.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554976 100X50
EAN/GTIN 4045197678867

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sinusno zložena brusna koprena brez odrezanih robov. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Za matiranje in poliranje brez robov.