Lepezasti brusni valjak Valoviti filc 100X50 mm

Artikl br.: 554976 100X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,20 € / Piece
  • od 10 Piece
    27,67 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 180
Stupanj finoće srednje
⌀ glave 100 mm
Širina glave 50 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 3.000 min-1
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554976 100X50
EAN / GTIN 4045197678867

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica. ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

Za matiranje i poliranje bez tragova.