• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Slibevifter fiber, bølgeformet, middel, Hoved-⌀×hovedbredde: 80X50mm

Art.-nr.: 554976 80X50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    147,71 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    123,08 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 180
Finhedsgrad middel
Hoved-⌀ 80 mm
Hovedbredde 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 4.000 min-1
maks. omdrejningstal 7.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554976 80X50
EAN/GTIN 4045197678850
Producentnummer 554976 80X50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Sinusformet lagt slibelærred uden skårne kanter. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Til ansatsfri mattering og polering.