Slibevifter til INOX 60X30 mm

Art.-nr.: 554110 60X30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    45,07  DKK / styk
  • fra 10 styk
    37,55  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
556 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 60
Hoved-⌀ 60 mm
Hovedbredde 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 8.000 min-1
maks. omdrejningstal 12.700 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554110 60X30
EAN/GTIN 4045197235558

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibelameller bestrøet med normal korund (A). Med slibeaktiv binding til INOX.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.