Slibevifter til INOX 30X10 mm

Art.-nr.: 554110 30X10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    26,52  DKK / styk
  • fra 10 styk
    22,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
969 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 60
Hoved-⌀ 30 mm
Hovedbredde 10 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 16.000 min-1
maks. omdrejningstal 25.400 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554110 30X10
EAN/GTIN 4045197235527

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibelameller bestrøet med normal korund (A). Med slibeaktiv binding til INOX.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.