Lamell- slipstift för rostfritt stål Korn 60 60X30 mm HOLEX

Article no.: 554110 60X30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  85,13 / st.
  • from 10 st.
    NOK  70,96 / st.
on request
På lager
556 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
Huvud-⌀ 60 mm
huvudbredd 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 8 000 min-1
maximalt varvtal: 12 700 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554110 60X30
EAN / GTIN 4045197235558

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A). Med slipande bindning för rostfritt.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.