Roue de polissage pour INOX 60X30 mm

Réf.: 554110 60X30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 60
⌀ tête 60 mm
Largeur tête 30 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 8 000 min-1
Vitesse de rotation max. 12 700 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554110 60X30
EAN / GTIN 4045197235558

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A). Avec liant abrasif pour INOX.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript