Combidisc® slibeskive (SiC) 120

Art.-nr.: 554023 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    13,34  DKK / styk
  • fra 100 styk
    11,10  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 120
Skive-⌀ 50,8 mm
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554023 120
EAN/GTIN 4007220778500
Producentnummer 4007220778500

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Skarpe siliciumkarbid-korn (SiC) til aggressiv slibning med lavt tryk.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Egner sig især til slibning af titanlegeringer, aluminium, kobber og bronze.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele