{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | Combidisc® | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Brązy; miedź; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 554023 120 | |
| EAN / GTIN | 4007220778500 | |
| Numer producenta | 4007220778500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |