Kunststoftallerken skaft-⌀ 6 mm 50 mm

Art.-nr.: 554090 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    91,63  DKK / styk
  • fra 5 styk
    76,36  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 50 mm
Holder, på værktøjsside Hurtigspændesystem, udvendigt gevind
Holder, på maskinside Skaft-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554090 50
EAN/GTIN 54046719218955
Producentnummer 7000077929

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af slibeskiver med hurtigskiftesystem, udvendigt gevind (Roloc™, Combidisc®).
Kunststofslibeskive med fast forbundet 6 mm skaft.
Roloc™-hurtigskiftesystemet gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Passende vinkelsliber finder du under nr. 079325.