RCGT 1003M0-AS IC20 Runde, positive platter med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5540022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5540022
EAN/GTIN 7291075097481
Producentnummer 5540022
L-nummer L23950 256

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner AS, diameter indskrevet cirkel (IC) 10 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer AS
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 10 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.