Okrągła, dodatnia płytka wieloostrzowa z kątem prześwitu 7°, wysokim dodatnim kątem natarcia i ostrymi krawędziami skrawającymi do obróbki aluminium

Nr art.: 5540022
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5540022
EAN / GTIN 7291075097481
Numer producenta 5540022
Numer L L23950 256

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa AS, średnica koła (IC): 10 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów AS
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 10 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,4 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,2 mm/min.