Zestaw ściernic na rzepy (SiC) 100-elem., ⌀ 32 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 553975 80
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 1,68 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 100 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 32 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553975 80
EAN / GTIN 4027497149254
Numer producenta A3302030080
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Spód krążków jest laminowany welurem pętelkowym przyczepionym do gumowego talerza szlifierskiego mocowanego na rzepy nr 553995. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Do systemów mikroszlifowania. Maksymalna prędkość robocza patrz gumowe talerze szlifierskie mocowane na rzepy nr 553995.