Klitschuurblad (SiC) set 100-delig, ⌀ 32 mm, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 553975 80
Prijs instellen 100 Stuk (0,27 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs instellen 100 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 80
Schijf-⌀ 32 mm
Opname Klittenband
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553975 80
EAN/GTIN 4027497149254
Nummer fabrikant A3302030080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De achterkant van de schijven is bekleed met lusvelours en in combinatie met rubber steunschijf klittenband nr. 553995, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op micro-schuursystemen. Maximale werksnelheid zie rubber steunschijf klittenband nr. 553995.