Diamantsuspension alkohol- og vandopløselig monokrystallinsk diamant 15 µm

Art.-nr.: 552410 15
(DKK 183,72 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Diamantslibepasta med korn 15 µm
Finhedsgrad middel
Farvekode mørkeblå
Påfyldningsmængde 200 ml
Produkttype Slibepasta

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552410 15
EAN/GTIN 4062406574475

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
1
Stål < 55 HRC
 
1
Stål < 60 HRC
 
1
Stål < 67 HRC
 
1
Hårdmetal (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Kunststof, GFK
 
1
Sten
 
1
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Diamantsuspensionen er alkohol- og vandopløselig i praktisk pumpesprøjteflaske.

Fordel:

Diamantpartiklerne stopper ikke til, så diamantkornenes fulde skæreydelse kan udnyttes.

Anvendelse:

Til rentabel polering og lapning af større flader samt til imprægnering af polerklude og polerskiver.
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
    Diamantslibepasta med korn (µm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven