Diamantsuspension alkohol- och vattenlöslig monokristallin 15 µm

Article no.: 552410 15
(NOK 343,90 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
28 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek diamantslippasta 15 µm
finhetsgrad medel
Färgkod mörkblå
Påfyllningsvolym 200 ml
Produktslag Slippasta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 552410 15
EAN / GTIN 4062406574475

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
1
Stål < 55 HRC
 
1
Stål < 60 HRC
 
1
Stål < 67 HRC
 
1
Hårdmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plast, glasfiberarmerad plast
 
1
Sten
 
1
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Diamantsuspension alkohol- och vattenlöslig i praktisk pumpsprayflaska.

Fördel:

Ingen klumpning av diamantpartiklarna så att diamantkornets fulla skärprestanda utnyttjas.

Användningsdata:

För ekonomisk polering och läppning av större ytor samt även impregnering av polerdukar och polerskivor.
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
    Kornstorlek diamantslippasta (µm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen