Diamantsuspensie in alcohol en in water oplosbaar monokristallijn 15 µm

Artikelnummer: 552410 15
(27,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte diamantslijppasta 15 µm
Fijnheidsgraad middel
Kleurcode donkerblauw
Inhoud 200 ml
Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552410 15
EAN/GTIN 4062406574475

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
1
Staal < 55 HRC
 
1
Staal < 60 HRC
 
1
Staal < 67 HRC
 
1
Hardmetaal (HM)
 
1
RVS
 
1
Ti
 
1
Kunststof, GFK
 
1
Steen
 
1
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Diamantsuspensie, in alcohol en in water oplosbaar, in praktische pompspuitfles.

Voordeel:

Geen klonten van diamantdeeltjes, zodat de volledige snijcapaciteit van de diamantkorrel wordt gebruikt.

Toepassing:

Voor het efficiënt polijsten en leppen van grotere oppervlakken, alsmede voor het impregneren van poetsdoeken en polijstschijven.
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
    Korrelgrootte diamantslijppasta (µm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen