{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hlavy | 40 mm | |
| Otáčky max. | 7 500 min-1 | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Délka hlavy | 30 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Brusiva | karbid křemíku (SiC) | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar válce | |
| Nosný kotouč | ocel | |
| Pojivo | Polyuretan (PU) | |
| Stupeň tvrdosti | Měkké | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Velikost jádra (síťovina) | 46 mesh | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 552000 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197239990 | |
| Číslo výrobce | 552000 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |