Čep za brušenje mramora 40 mm

Artikl br.: 552000 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,47 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
⌀ glave 40 mm
Duljina glave 30 mm
⌀ drške 6 mm
Duljina drške 40 mm
maksimalan broj okretaja 7.500 min-1
Vrsta proizvoda Olovka za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552000 40
EAN / GTIN 4045197239990

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Silicijev karbid (SiC) zrno 46 mekano-elastično povezan u plastici (PU) i spojen na potporni tanjur čeličnom drškom od 6 mm.

Upotreba:

Za obradu mramora i dekorativno brušenje čelika, INOX-a, neželjeznih metala.