SOGT 09T306-W IC808 Wiper-skær til MNC-bor med DT-spånformer

Art.-nr.: 5510344
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Skæremateriale HC
Type IC908
Serie COMBICHAM
Skærepladetykkelse 3,81 mm
Skærepladetykkelse T 3,81 mm
Monteringstype, skæreplade T (tangentielt fastgjort med borehul via hul)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SOGT 09T306-W
Beskrivelse, skæreplade SOGT 09T306-W IC808
Skæreretning neutral
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5510344
EAN/GTIN 7291075307702
Producentnummer 5510344
L-nummer L24160 32

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,6 mm, diameter incircle (IC) 9 mm, skærtykkelse (S) 3,81 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Diameter InCircle (IC) 9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,81 mm

Egnede produkter