WNMX 080704-M4MW IC806 Dobbeltsidet trigon-vendeplade med wiper-geometri til rustfrit stål, højvarmebestandige legeringer og bløde emnematerialer samt kulstof med lavt C-indhold

Art.-nr.: 5510110
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5510110
EAN/GTIN 7291075285888
Producentnummer 5510110
L-nummer L23950 554

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner HMW, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 8,7 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,78 mm

Egenskab:

  • Spanformer HMW
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 8,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,78 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle