WNMX 080704-M4MW IC806 Plaquettes trigones réversibles pour les aciers inoxydables, les alliages réfractaires, les aciers doux et bas carbone

Réf.: 5510110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITURNLD
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5510110
EAN / GTIN 7291075285888
Réf. fabricant 5510110
Article hors catalogue L23950 554

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HMW, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 8.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.78 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HMW
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 8.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.78 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.8 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout