WNMX 080704-M4MW IC806 Dvostranska obračalna rezilna ploščica za struženje Trigon z geometrijo Wiper za nerjaveče jeklo, proti visoki vročini odporne zlitine in mehke materiale obdelovancev z nizko vsebnostjo ogljika

Št. art.: 5510110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5510110
EAN/GTIN 7291075285888
Številka proizvajalca 5510110
L-število L23950 554

Opis

Opis:

WSP - struženje / vrezovanje, oblikovalec drobcev HMW, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,78 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HMW
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,78 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,8 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse