TOGT 110405-DT IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5509270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509270
EAN / GTIN 7291075354652
Gyártó száma 5509270
L-szám L24250 6

Leírás

Leírás:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 10,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 10,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,8 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: