LNMX 150612R-HM IC907 Tangentielt fastspændt platter med positiv spånvinkel til bearbejdning af bløde og hårde emnematerialer med høj metalfjernelseshastighed

Art.-nr.: 5506608
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506608
EAN/GTIN 7291075212792
Producentnummer 5506608
L-nummer L24260 110

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner HM, hjørneradius (RE) 1,2 mm, retning (HAND) højre hånd, skærlængde (L) 15 mm, skærtykkelse (S) 13,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer HM
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 15 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere