LNMX 150612R-HM IC907 Inserti tangenziali con angolo di spoglia positivo per elevati volumi di truciolo asportato su materiali soffici e duttili

Codice art.: 5506608
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506608
EAN / GTIN 7291075212792
Codice del produttore 5506608
Numero-L L24260 110

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HM, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 15 mm, Spessore inserto (S) 13.4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HM
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 15 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Spessore inserto (S) 13.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili