IDI 122-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5505498
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5505498
EAN/GTIN 7291075122022
Producentnummer 5505498
L-nummer L24050 1669

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 12,2 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 12,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 12,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,58 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,22 mm